リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き掛け兼用時計
カレンダー・温湿度計付きオフィス電波デジタル時計 掛け置き兼用タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18430677
品番
8RZ199-019
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
カレンダー・温湿度計付きといったマルチタイプのオフィス掛け置き兼用電波時計です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
機能
・カレンダー表示 (2099年12月31日まで表示可能)・温度表示(-9.9℃〜50℃)・湿度表示(20〜95%)・六曜カレンダー(先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口/2030年12月31日まで表示可能)・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能
付属品
お試し電池×4個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
279×407×24
質量(kg)
1.2
色
シルバー
質量(g)
1200
種類
掛け・置き時計
本体寸法(mm)
279×407×24
表示方式
デジタル
使用電池
アルカリ単三電池4本使用(別売)
湿度計
○
電池寿命
約3年
カレンダー
付き
日付表示
○
電波時計
〇
温度計
○
六曜表示
○
12/24表示切替
○