※点灯例
リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
電波デジタル時計 トラベラータイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18430808
品番
8RZ107DN19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
デジタル電子音目覚まし電波時計
機能
電子音アラーム(4段階に変化)、12時間(午前・午後)表示、カレンダー付(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示付(-9.9〜50℃)
付属品
保証書、取扱説明書
色
シルバーメタリック色
質量(g)
90
本体寸法(mm)
91×70×22
表示方式
デジタル
使用電池
単4アルカリ乾電池×2個
カレンダー
付き
アラーム
○
日付表示
○
温度計
○
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります