8RE666SR19 目覚まし時計夜間自動点灯ライト付 リズム(旧:リズム時計工業) 18431097 8RE666SR19 目覚まし時計夜間自動点灯ライト付 リズム(旧:リズム時計工業) 18431097

目覚まし時計夜間自動点灯ライト付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18431097 品番8RE666SR19
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電子音クオーツ目覚まし電波時計

機能暗くなると自動で点灯、集光樹脂文字板、お試し用マンガン電池同梱 付属品お試し電池×3個、保証書、取扱説明書 19シルバーメタリック色(集光樹脂) 質量(g)250 本体寸法(mm)119×126×69 表示方式アナログ 使用電池単3アルカリ乾電池×3個または単3マンガン乾電池×3個 アラーム スヌーズ 夜光(蓄光) ライト機能
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする