フラットマルチドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2 シャンク径(Φmm)4 注文コード18431157 品番MDF0200S2D
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はドリル径・シャンク径・溝長など501種類から選べます 他の種類を見る

フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。
加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。
優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。
高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。
内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)

ドリル径(Φmm)2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬 表面処理PVDコート 給油方式外部給油式 加工穴深さ(l/d)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする