目覚まし時計 大音量電子音

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18431307 品番8RZ177SR03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デジタル電子目覚まし電波時計 20種類アラーム音選択式

機能
機能 Wアラーム(2つの時刻を設定可能)/アラーム音20種類選択式、 音量(大小)切換式/残照機能ライト/電波受信OFF機能、電波サーチ機能/スヌーズ/アラームオートトップ、12時間(AM・PM)表示・24時間表示切換式/カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)/温度表示(-9.9〜50℃)
電源 単3アルカリ乾電池×2(お試し用マンガン乾電池同梱)
特記事項 Wアラーム/20種類のアラーム音
付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書 02 黒 質量(g)180 本体寸法(mm)65×175×40 表示方式デジタル 使用電池単3マンガン乾電池×2個または単3アルカリ乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 電波時計 温度計 12/24表示切替
注意
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18431298
2020-11-09
用途:
事務所の時計
建設業・工事業

以前使用していたものが壊れ、今回デジタルの物にしました。
文字が大きく見やすく、値段も安いので、とても良いと思います。

対象商品:
18431298
2019-11-24
用途:
目覚まし
有限会社アスコ通信特機 様

電波受信の感度はとても良いです。
音色は何種類もあって良いのですが、もっと激しいのがあっても良かったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする