リズム(旧:リズム時計工業)
リズム(旧:リズム時計工業)の 時計
リズム(旧:リズム時計工業)の 置き時計
電波デジタル時計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18431377
品番
8RZ167SR13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル電子目覚まし電波時計
機能
電波めざまし時計 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、文字板照明ライト付(残照機能付:2〜3秒間)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9〜50℃)
付属品
電池×2個、保証書、取扱説明書
色
ピンクパール色
質量(g)
200
本体寸法(mm)
99×139×50
使用電池
単3マンガン乾電池×2個
カレンダー
付き
アラーム
付き
注意
※液晶はその特性上、0℃以下になると表示反応が遅くなり、表示が薄くなることがあります。40℃以上になると表示が薄くなったり、ムラに見えることがあります。
※液晶表示は5年を超えると、コントラストが低下して数字が読みにくくなることがあります。
※電池はアルカリ乾電池を使用することができます。同じ種類の電池を2個セットで入れてください。
※製品仕様は改良のため予告なく変更する事があります