エスケー化研
アーキフロアーEH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5kg)
1セット(15kg)
1セット(5kg)
色
NO.89
NO.86
NO.87
NO.89
NO.74
NO.88
NO.78
NO.79
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(5kg)
注文コード
18431849
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
NO.89
主成分
特殊エポキシ樹脂
適合
下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)
タイプ
艶有
希釈剤
EHシンナー
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
5L
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/セット)
コーティング工法:43、防滑工法:25
塗付量(kg/m
2
)
コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6