‐ アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研 18432077 ‐ アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研 18432077

アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(18kg) NO.86 注文コード18432077 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
NO.86 主成分エポキシ樹脂 塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3 適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法) セット内容主剤:15kg石油缶、硬化剤:3kg缶 タイプ艶有 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/セット)平滑工法【標準膜厚1.0mm】:13.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする