‐ アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研 18432165 ‐ アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研 18432165

アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6kg) NO.88 注文コード18432165 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
NO.88 主成分エポキシ樹脂 塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3 適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法) タイプ艶有 希釈剤既調合 塗布方法金ごて、専用ローラー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量6L 適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする