8209873ブルーS NB-101A NSP空調服フードチタン【バッテリー黒ファンセット】 空調服 18434308

8209873ブルーS NB-101A NSP空調服フードチタン【バッテリー黒ファンセット】 空調服 18434308
8209873ブルーS NB-101A NSP空調服フードチタン【バッテリー黒ファンセット】 空調服 18434308
8209873ブルーS NB-101A NSP空調服フードチタン【バッテリー黒ファンセット】 空調服 18434308

NB-101A NSP空調服フードチタン【バッテリー黒ファンセット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード18434308品番8209873ブルーS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料を入れれば更に涼しくご使用できます。
ヘルメット着用時にフードを被れば、頭に風が循環して、蒸れを抑制。肩袖補強。炎天下のハードな作業に最適。

セット内容ファン×2、ケーブル、スペーサー×2、フィルター×2、リチウムイオンバッテリー、ケース、充電アダプターサイズSブルー/チャコール質量(g)約240使用温度範囲(℃)0~50(バッテリー)出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)温度範囲(℃)充電可能:0~40連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間以上バッテリーリチウムイオンバッテリー:LIPRO1充電時間約6時間使用可能温度範囲0℃~50℃保存温度範囲(℃)-20~50充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)4300使用時間(時間)【7.2V】約5.5、【6V】約8、【5V】約12、【3V】約24以上
注意
※大容量バッテリーとこちらの通常バッテリーには互換性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする