8209624シルバー2L ND-111A NSP空調服立ち襟チタン【バッテリー白ファンセット】 空調服 18434764

8209624シルバー2L ND-111A NSP空調服立ち襟チタン【バッテリー白ファンセット】 空調服 18434764 8209624シルバー2L ND-111A NSP空調服立ち襟チタン【バッテリー白ファンセット】 空調服 18434764 8209624シルバー2L ND-111A NSP空調服立ち襟チタン【バッテリー白ファンセット】 空調服 18434764

ND-111A NSP空調服立ち襟チタン【バッテリー白ファンセット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18434764 品番8209624シルバー2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

NSPオリジナル空調服は保冷パック用ポケットを標準装備していますので冷やした保冷パックや凍らした飲料を入れれば更に涼しくご使用できます。
立ち襟用スペーサーを肩や首回りに取り付けることで、他の襟タイプの空調服よりも風量を感じることができます。
半袖涼しく感じるチタン加工、肩袖補強。手元の風が影響する作業等におすすめ。

セット内容ファン×2、ケーブル、スペーサー×2、フィルター×2、リチウムイオンバッテリー、ケース、充電アダプター サイズ2L シルバー 質量(g)約240 使用温度範囲(℃)0〜50(バッテリー) 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー) 温度範囲(℃)充電可能:0〜40 連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間以上 バッテリーリチウムイオンバッテリー:LIPRO1 充電時間約6時間 使用可能温度範囲0℃〜50℃ 保存温度範囲(℃)-20〜50 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)4300 使用時間(時間)【7.2V】約5.5、【6V】約8、【5V】約12、【3V】約24以上
注意
※大容量バッテリーとこちらの通常バッテリーには互換性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする