画像準備中

チップ CGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18437493 品番CGAR1504200BN2000
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
材質BN2000 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)30 コーナー半径(mm)2.0 チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする