防水ケース スマホ用 ハンドホールドベルト付き JIS保護等級 IP45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18438614 品番P-WPSS02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

水、砂、汚れからスマートフォンを守る!自撮りしやすいハンドル付きタイプ。
JIS保護等級 IP45相当の防水・防塵を実現するスマートフォン用防水・防塵ケースAQUA PROOF。
ケースを装着したままタッチパネルの操作や写真、動画撮影が可能です。

ブラック 対応機種5.5インチ以下のスマートフォン タイプスリーブ・ポーチ型 特性IP45相当防水・防塵 用途キッチンやレジャーに最適 付属品ネックストラップ 材質(本体)PVC 、(ネックストラップ)ポリエステル サイズL 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約75×12×152

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする