- ミニミラー (補助ミラー) モノタロウ 18438946 - ミニミラー (補助ミラー) モノタロウ 18438946 - ミニミラー (補助ミラー) モノタロウ 18438946

ミニミラー (補助ミラー)

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18438946 品番-
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥699569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ルームミラーの補助としてバニテイーミラーとして便利に使用できる角型のミラーです。
吸盤・粘着テープの2タイプの取付が可能です。
ダッシュボードの湾曲部分やルームミラーに貼り付けてデッドアングルをサポートできます。
またボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。

用途ルームミラーの補助用 材質本体:ABS・ミラー、吸盤:PVC 寸法(cm)55×145
取扱説明書:(2.1MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※当商品はダッシュボードの湾曲箇所に対応するよう、湾曲した形状となります。
※ダッシュボードのシボ加工されているお車は取り付けができません。
※フロントガラス面及び開閉できる窓には取り付けないでください。
※自動車の前方 2 mにある高さ 1 m、直径 0.3 mの円柱が見えるよう、視界を遮らない場所に設置をお願いします。
※エアバッグを遮らない場所に設置してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:607

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
ルームミラーの補助用として
竹村共済 様 (金融・保険業)

ルームミラーをデジタルインナーミラーに変更したので後部座席の確認用にこちらのミラーを購入しました。
フロントガラスはドラレコやフイルムアンテナなどで取り付けられないのでダッシュボードに付属のボールジョイントで貼りつけようとしましたが、両面テープの貼りつけ面が湾曲していて貼りつけられません。
この湾曲は何を意図して付けてあるカーブなのでしょうか?
これじゃ全く使えません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
当商品はダッシュボードの湾曲の所に対応する商品となります。
※ダッシュボードのシボ加工されているお車は取り付けができません。

対象商品:
18438946
2023-09-05
用途:
CASTの助手席補助ミラーに購入
その他業種

妻が運転の時に後方追尾取締り確認用に購入。安価で吸盤と両面テープ用ステーも付いているのでいい。

対象商品:
18438946
2023-06-06
用途:
トラクターの補助ミラー
その他業種

トラクターはルームミラーが無いので、1個付けてましたが、前の左右に付けようと、もう一個購入しました。便利で見やすいです。

対象商品:
18438946
2022-07-25
用途:
部屋の中の通路角に設置
運輸・通信業

この手の物は、吸盤タイプが多い中、アダプターが粘着のもので値段もリーズナブルだったので、これを購入してみました。吸盤は、他の同様商品に互換するので、他の吸盤商品の吸盤部分の取り換えに使えました。粘着だと、剥がさないと取れないので、また追加購入したいと思います。

対象商品:
18438946
2020-05-23
用途:
車両の死角防止
建設業・工事業

普通のシンプルな凸面鏡ミラーです。
補助ミラーとして、大きすぎず、小さすぎず、丁度良いサイズでした。
車両の左後方の バックミラーとサイドミラーでの視認範囲からもれる僅かな死角が
設置後は 良く見えるようになり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18438946
2020-02-12
用途:
安全確認
卸売・小売業

補助ミラーとして使用しています、助手席のアクセサリーミラーとしても使えます。

対象商品:
18438946
2021-05-01
用途:
トラクターの真後ろが見られるバックミラーに
農・林・水産業

トラクターにはサイドミラーで後方確認ができますが、真後ろを見ることができません。ちょっと確認できるものが欲しくて購入しました。
少し画像が小さいですが、視界の邪魔にならず助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
18438946
2019-03-17
用途:
初心者の助手席同乗時の後方確認

子供が免許取りたてで助手席に乗り周囲の安全確認補助に使用しています。一人で乗れるようになれば左後方の死角が見える位置に装着しようと思っています。吸盤なので簡単に車両、位置が変更できるのが良いですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする