HCクランプΦ48.6

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 18439059 品番 10200754
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)650(1個) タイプ直交型 用途建築現場、DIYに 規格(社)仮設工業会認定品 メッキクロメートメッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18439043
2019-10-14
用途:
キウイ棚を自作 単管パイプの固定用
その他業種

まったく初めて扱う私でも簡単に取り扱えて満足。強度的にも問題なし。

3人が参考にしています
対象商品:
18439043
2019-02-13
用途:
架設工事
カーケア専門店エターナル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ジョイント部分のガタつきが少ないため、接続後のガタつきがでにくい感じがした。

対象商品:
18439043
2019-04-27
用途:
簡易的なフェンスとして単管パイプの補強支柱のクランプとして使用します。もちろん強度的にも恒久策としても使用できます。
その他業種

注文してからすぐ入荷するので助かります。
強度的にも使用して問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする