曜日別特売
10200764 HCクランプΦ48.6 タカミヤ 18439068

HCクランプΦ48.6

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
タイプ自在型
内容量1個注文コード18439068品番10200764
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途建築現場、DIYに質量(g)640タイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品メッキクロメートメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439043
2019-10-14
用途: キウイ棚を自作 単管パイプの固定用
その他業種

まったく初めて扱う私でも簡単に取り扱えて満足。強度的にも問題なし。

3が参考にしています
対象商品 : 18439043
2019-02-13
用途: 架設工事
カーケア専門店エターナル自動車・二輪車・自転車関連業

ジョイント部分のガタつきが少ないため、接続後のガタつきがでにくい感じがした。

対象商品 : 18439043
2019-04-27
用途: 簡易的なフェンスとして単管パイプの補強支柱のクランプとして使用します。もちろん強度的にも恒久策としても使用できます。
その他業種

注文してからすぐ入荷するので助かります。
強度的にも使用して問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする