タルキ止めクランプ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ直交 注文コード18439086 品番10251064
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用

モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプ直交 用途建築現場、DIYに 材質スチール 質量(kg)0.41(1個) 規格(社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm)48.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18439086 10251064 65405123 1020060 TOPクランプΦ48.6 直交 タカミヤ TOPクランプΦ48.6 直交 タカミヤ 1箱(30個) 12,980 税込14,278 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18439104
2024-05-12
用途:
単管パイプを既存のアンカープレートに固定する

屋根上に設置してあるアンカープレートに単管パイプを固定しました。
プレートはステンレスで12mmの穴が複数あり、固定部の穴を広げて設置しました。
サイズ的にもちょうど良く収まりました。
防錆タイプがあればさらに良かったです。

対象商品:
18439104
2024-04-05
用途:
単管パイプを鋼材に接続する

良くあるものですが、母材が鋼材の場合はボルト止めしたいので中央の穴を10mmに広げ、回転防止に端の穴を利用しました。イレギュラーな使い方ですが、最初からそのような加工がしてあるものがあれば便利です。

対象商品:
18439095
2024-04-18
用途:
単管パイプを柱に直角止め
株式会社 小竹牧場 様 (農・林・水産業)

柱の途中から単管パイプを垂直に止めようとしたらビス止めの面が2ミリ浮きます。斜めになりました。ツライチになってないので使えませんでした。

対象商品:
18439086
2022-10-11
用途:
薪ストーブの煙突の受け材に使用しました。
Seed工業 様 (製造業)

なかなか便利な商品でした。
もう少し鉄板が大きかったら最高でした。

対象商品:
18439104
2021-07-05
用途:
手動タイヤチェンジャーのビード落とし用取っ手の保持に

手動タイヤチェンジャーでタイヤのビード落とし時、次のタイヤをセットする場合にハンドルをその都度、上に上げなければなりません。
これをハンドルに取付けてキャッチにネオジム磁石を使えば一挙解決。
スムーズに作業が出来ました。

対象商品:
18439104
2021-07-27
用途:
平看板を建てる時に使用
フジサワデザイン 様 (建設業・工事業)

5mmの穴が3個空いていてすごく重宝しました。また使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18439086
2020-12-04
用途:
電動ドライバー固定
株式会社アルボース 様 (製造業)

電動ドライバー固定に購入しました。パイプ固定用ですが意外と使えます。
安価で購入して良かったと思います。

対象商品:
18439104
2020-07-10
用途:
車庫作りに

ビスを3本打ち込めるのでとても良かった、ホームセンターのは2本だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする