曜日別特売
10251064 タルキ止めクランプ タカミヤ 18439095

タルキ止めクランプ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(40個)
タイプ直交
内容量1箱(40個)注文コード18439095品番10251064
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途建築現場、DIYにタイプ直交材質スチール質量(kg)0.41(1個)規格(社)仮設工業会非該当品適合パイプ径(Φmm)48.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439104
2024-05-12
用途: 単管パイプを既存のアンカープレートに固定する

屋根上に設置してあるアンカープレートに単管パイプを固定しました。
プレートはステンレスで12mmの穴が複数あり、固定部の穴を広げて設置しました。
サイズ的にもちょうど良く収まりました。
防錆タイプがあればさらに良かったです。

対象商品 : 18439104
2024-04-05
用途: 単管パイプを鋼材に接続する

良くあるものですが、母材が鋼材の場合はボルト止めしたいので中央の穴を10mmに広げ、回転防止に端の穴を利用しました。イレギュラーな使い方ですが、最初からそのような加工がしてあるものがあれば便利です。

対象商品 : 18439095
2024-04-18
用途: 単管パイプを柱に直角止め
株式会社 小竹牧場農・林・水産業

柱の途中から単管パイプを垂直に止めようとしたらビス止めの面が2ミリ浮きます。斜めになりました。ツライチになってないので使えませんでした。

対象商品 : 18439086
2022-10-11
用途: 薪ストーブの煙突の受け材に使用しました。
Seed工業製造業

なかなか便利な商品でした。
もう少し鉄板が大きかったら最高でした。

対象商品 : 18439104
2021-07-05
用途: 手動タイヤチェンジャーのビード落とし用取っ手の保持に

手動タイヤチェンジャーでタイヤのビード落とし時、次のタイヤをセットする場合にハンドルをその都度、上に上げなければなりません。
これをハンドルに取付けてキャッチにネオジム磁石を使えば一挙解決。
スムーズに作業が出来ました。

対象商品 : 18439104
2021-07-27
用途: 平看板を建てる時に使用
フジサワデザイン建設業・工事業

5mmの穴が3個空いていてすごく重宝しました。また使用したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18439086
2020-12-04
用途: 電動ドライバー固定
株式会社アルボース製造業

電動ドライバー固定に購入しました。パイプ固定用ですが意外と使えます。
安価で購入して良かったと思います。

対象商品 : 18439104
2020-07-10
用途: 車庫作りに

ビスを3本打ち込めるのでとても良かった、ホームセンターのは2本だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする