屋根上に設置してあるアンカープレートに単管パイプを固定しました。
プレートはステンレスで12mmの穴が複数あり、固定部の穴を広げて設置しました。
サイズ的にもちょうど良く収まりました。
防錆タイプがあればさらに良かったです。
良くあるものですが、母材が鋼材の場合はボルト止めしたいので中央の穴を10mmに広げ、回転防止に端の穴を利用しました。イレギュラーな使い方ですが、最初からそのような加工がしてあるものがあれば便利です。
柱の途中から単管パイプを垂直に止めようとしたらビス止めの面が2ミリ浮きます。斜めになりました。ツライチになってないので使えませんでした。
手動タイヤチェンジャーでタイヤのビード落とし時、次のタイヤをセットする場合にハンドルをその都度、上に上げなければなりません。
これをハンドルに取付けてキャッチにネオジム磁石を使えば一挙解決。
スムーズに作業が出来ました。
5mmの穴が3個空いていてすごく重宝しました。また使用したいと思います。
電動ドライバー固定に購入しました。パイプ固定用ですが意外と使えます。
安価で購入して良かったと思います。