□50×Φ48.6 直交 角・丸クランプ 平和技研 18439156

角・丸クランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18439156 品番□50×Φ48.6 直交
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は適合パイプ径・タイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.84 型式直交 サイズ□50×Φ48.6
注意
※長尺パイプ足場の組立および解体は、必ず2人以上の人員で作業してください。一人での組立および解体は、たいへん危険です。クランプをご使用になる際には、安全確保のためクランプ強度の許容限界値の範囲内でお使いください。なお、クランプはその構造上セン断荷重は強くない面がありますので、必ず2、個使用してください。
〔足場パイプの片方だけで支持した場合、その末端に力が加わると予想以上のセン断力が働き直交接合リベットが破壊されその構造上セン断荷重には、強くない面があります。〕従って、腕木やブレースの必要以上の省略化や間違った組立は、事故原因につながりますのでクランプの性能を十分にご理解した上で性能範囲内でご使用してください。
クランプボルト締付は(2、50kg/cm〜350kg/cm)トルクが適当であり、クランプのボルトは、ラチェットスパナ(長さ1、5cm位のもの)等で締付けるのが最良です。また、レンチスパナ等を使用する場合は、1、5cm位の位置で締付けるのが良く、レンチスパナ等の端で締付けた場合は、必要以上(500kg/cm〜600kg/cm)のトルクが加わり、リベットやボルトが破壊される事もありますので、締め方には注意してください。
足場をはずす時にクランプを高い所から固い地面に投げ落とすと変形して使用不可になる事があります。
工事終了の際、クランプをはずすのにボルトをハンマー等でたたいてはずすと再使用が不可能になりますので必ずスパナをご使用してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18439156 □50×Φ48.6 直交 73617775 □50×Φ48.6 直交 角・丸クランプ 平和技研 角・丸クランプ 平和技研 1ケース(25個) 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73617748
2019-05-31
用途:
倉庫のネスティングラック、耐震対策
運輸・通信業

50角を買わなければいけなかったが間違えて60角を買ってしまった。
やはり交換はシステムがないととの事で拒否されました。
自分のミスなのでしょうがないです。捨てるのももったいないのでバンギをかまして使用します。たぶん商品としてはとてもよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
73617757
2019-08-15
用途:
塀を建てるとき。
農・林・水産業

パイプと角材を使って塀を作ったが大変便利です。
素人にも十分使い勝手がいいです。

対象商品:
18439156
2018-10-17
用途:
簡易物置場の製作
おじさんの創造館 様

角鋼管部にはかなりの荷重が掛かりさらには直交であることから過酷な条件での使用ですがしっかりしていて安心できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする