曜日別特売
52203 アクエリアス ゼロ コカ・コーラ 18439165

52203 アクエリアス ゼロ コカ・コーラ 18439165
52203 アクエリアス ゼロ コカ・コーラ 18439165
52203 アクエリアス ゼロ コカ・コーラ 18439165
52203 アクエリアス ゼロ コカ・コーラ 18439165

アクエリアス ゼロ

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(500mL×24本)
本数24
内容量1ケース(500mL×24本)注文コード18439165品番52203
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
3,500

ゴクゴク飲めるアクエリアスゼロは、動くカラダの水分バランスをサポートするゼロカロリー飲料。
水だけでは足りないミネラルを配合。汗で失われるミネラルと、動くカラダに必要なアミノ酸・クエン酸や燃焼系カルニチンを配合。カラダが軽さを取り戻します。
糖質が気になる方の熱中症対策にも。

容量500mL本数24シリーズアクエリアス容器ペットボトル仕様エネルギー:0kcal/100ml種類清涼飲料水アズワン品番65-0388-10原材料果糖、塩化Na、L-カルニチン L-酒石酸塩、香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)栄養成分(100mLあたり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g、食塩相当量:0.1g、カリウム:9mg、マグネシウム:1.2mg、L-カルニチン:10mg商品タイプ液体タイプ
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439165
2023-09-04
用途: 屋外作業時用

屋外で作業する方の休憩用に購入しました。甘さが控えめらしく、飲みやすいそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 31637498
2023-08-05
用途: 部活用に購入
農・林・水産業

1Lで直ぐになくなるので2Lを持たせて部活に行かせてます。スポーツ時には最適です。

対象商品 : 18439165
2023-06-22
用途: 土木工事
建設業・工事業

甘さ控えめで、スッキリ飲みやす。ラベルレスがあると分別に助かる。

対象商品 : 18439165
2023-07-03
用途: 熱中症対策
株式会社東和テクノロジーサービス業

素早い対応ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。

対象商品 : 18439165
2020-05-26
用途: 熱中症対策に便利
株式会社ADSムラカミ

これからの現場仕事での、熱中症対策にかかせません。

対象商品 : 18439165
2019-08-28
用途: 現場作業の熱中症対策に。

猛暑の現場作業で、こまめな休憩と共に大いに役立ちました。一日に数本は飲むので、カロリーゼロは有難い。昨年は売り切れで、本数を確保するのが大変でしたが、今年はそのような事はありませんでしたね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする