容器ペットボトル
仕様エネルギー:0kcal/100ml
種類清涼飲料水
容量(L)2
アズワン品番65-0379-62
原材料果糖、塩化Na、L-カルニチン L-酒石酸塩、香料、クエン酸、クエン酸Na、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)
栄養成分(100mLあたり)エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.7g、食塩相当量:0.1g、カリウム:9mg、マグネシウム:1.2mg、L-カルニチン:10mg
商品タイプ液体タイプ