三連自在クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18439208 品番 3TZL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848
タイプ三連自在 規格仮設工業会認定外 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)1.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする