曜日別特売
BJ-25 ボンジョイント 信和(仮設機材) 18439217

ボンジョイント

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード18439217品番BJ-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
注意
※ボンジョイントは足場で使用することが法律で禁止されています。
※単管足場以外の継手金具として使用する場合であっても、あらかじめ、その強度上の安全性について十分確認して下さい。
※曲げモーメントや引張力のかかるところには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439217
2024-04-01
用途: 野菜たなで使用
株式会社城東企画

カボチャが全体的に陽が当たるよう単管で使用。長い単管は体力的に打ち込めなくなり、短い単管を打ち込み継なぎで使用です。

対象商品 : 18439217
2024-03-28
用途: 野菜たなで使用
株式会社城東企画

カボチャが全体的に陽が当たるよう単管で使用。長い単管は体力的に打ち込めなくなり、短い単管を打ち込み継なぎで使用です。

対象商品 : 18439217
2020-02-09
用途: 単管組
サービス業

単管接続時の隙間がなく、綺麗に延長出来ました。ホームセンターで買ったものは隙間が大きく、雨の入り込みが気になったのでこちらに交換です。

対象商品 : 55544913
2018-11-19
用途: 果樹園の棚づくりに使用、単管の延長部分の連結部に使用。
農・林・水産業

単管の連結が容易にでき、使い易い。まだ使用開始直後の為感想はこんなものでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 18439217
2019-01-13
用途: 防球ネットを張る際
医療・福祉・介護関連業

一般的な単管を継ぐ為に購入しました。ちょうど良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする