木目調オリコン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 18439357 品番 6413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ぬくもり感じる、木調コンテナ。売場に見た目の温かさ、優しさを感じさせる外観です。
軽量で柔らかく耐久性に優れ、リサイクル可能な環境にやさしい材質です。
折りたたみ積み重ねが可能で、運搬や店舗でのスペースを最大限確保します。

材質ポリプロピレン樹脂 質量(kg)1.56 耐荷重(kg)12 内寸法(mm)565×370×146 外寸法(mm)600×400×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18439366
2024-08-01
用途:
野菜商品のストック
農・林・水産業

トマトなどの重量のある物を入れても、底が垂れにくい商品でした。
値段は高いですが、他の生産者と区別でき、お洒落な感じもあり良かったです。
この商品で統一していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする