曜日別特売
6419 木目調オリコン 太幸 18439375

木目調オリコン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
内寸法(mm)565×370×198
内容量1セット(5個)注文コード18439375品番6419
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ぬくもり感じる、木調コンテナ。売場に見た目の温かさ、優しさを感じさせる外観です。
軽量で柔らかく耐久性に優れ、リサイクル可能な環境にやさしい材質です。
折りたたみ積み重ねが可能で、運搬や店舗でのスペースを最大限確保します。

材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)1.88耐荷重(kg)20内寸法(mm)565×370×198外寸法(mm)600×400×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18439366
2024-08-01
用途: 野菜商品のストック
農・林・水産業

トマトなどの重量のある物を入れても、底が垂れにくい商品でした。
値段は高いですが、他の生産者と区別でき、お洒落な感じもあり良かったです。
この商品で統一していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする