フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 工具差し
フジ矢の ペンチ用 工具差し
ウエストラインシリーズ ペンチホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18439664
品番
PN-11
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
ペンチまたはニッパーの1丁差しです。8インチサイズのペンチも収納可能です。
形状
ペンチ1丁差し
幅(mm)
90
高さ(mm)
280
質量(g)
130
アズワン品番
64-3209-97