ウエストラインシリーズ 電動ドライバーホルダー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18439698 品番PD-01R
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ペン型充電式インパクトドライバー差しです。
型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。
落下防止コード用ベルト通し付。
背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。

用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。 幅(mm)95 高さ(mm)300 質量(g)130 奥行(mm)60 アズワン品番64-3210-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
電気工事
製造業

マキタのTD022Dが入りませんでした。フジ矢で揃えてましたが、マキタのペンインパクトを使用されるなら他社製品にするしかないようです。

対象商品:
18439698
2021-06-30
用途:
防犯工事
タイセイサポートシステムズ 様 (サービス業)

非常にシッカリした造りで、型くずれしにくそうですが、Hikokiのインパクトドリルドライバーにはサイズが小さく適応出来ませんでした。マキタ製の物ならちょうど良いようです。

対象商品:
18439698
2020-12-16
用途:
電気工事作業
運輸・通信業

すべてこのシリーズで揃えてますが型崩れがない上に値段も手頃ですごく使いやすいです。
他は使えないくらい快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする