住友電工ハードメタル
GSX MILL エンドミル(4枚刃)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
3
4
3
6
8
10
12
16
20
刃長l(mm)
5
2.5
3.8
5
6.3
7.5
8.8
11
11.3
13
16
19
22
26
32
40
全長L(mm)
38
40
38
45
50
60
70
75
90
100
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18440022
品番
GSX40200S-2D-S3
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
3
材質
ACF20
刃長l(mm)
5
刃数
4
全長L(mm)
38
刃先形状
シャープコーナー
ねじれ角(°)
30