大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要

(14件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18440547 品番 CAF-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,890
販売価格(税別)
49,900

気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。

電源(AC V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)170/210 タンク容量(L)50 風量3段階(弱・中・強) 用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。 質量(kg)23.5 コード長さ(m)約3.0 使用範囲20〜40m2 連続使用時間(時間)満タン時:約18/12(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×480×1140
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18440547 CAF-40 19446440 CAF-60 大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 ナカトミ 大型冷風扇 業務用 スポットクーラー 工事不要 ナカトミ 1台 74,800
欠品中
税込82,280
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
熱中症対策
マルホン工業株式会社 本社 様 (製造業)

工場内の熱中症対策で購入しました。
エアコンが使用できなくても、水を入れることで、
涼しい風を送ることができ良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18440547
2025-06-03
用途:
移動の無い作業に
農・林・水産業

ビニールハウス内での作業で使用しています。
気化熱効果、こんなに効くんだ!
水さえあれば、電気も大して使わず、効果絶大。
空調服も工場扇も不要になりました。

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
倉庫での作業時
教育・研究機関

休憩場所(6畳位)に置くつもりが、サイズを確認せずレビューだけで、注文したら大きかったため、倉庫用に変更し、まあまあ涼しく作業できた。

対象商品:
18440547
2024-06-20
用途:
工場内
製造業

スポットクーラーだと排気熱がデメリット(場所の自由度無し)でこちらを購入しました。そのまま使用だと水が温かい為あまり風が冷たくないので、タンク内の水を水槽用のクーラー(20度程度)で循環させ使用して快適です。

3人が参考にしています
対象商品:
18440547
2024-07-02
用途:
工場内で使用

2台目の購入です。安価で風量も有り重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
18440547
2022-08-02
用途:
冷房故障時の代替
株式会社ハブ 様

風量、パワー共に大満足です。取扱終了となってしまいましたが、入荷があればまた購入したいです

1人が参考にしています
対象商品:
18440547
2021-07-17
用途:
製造工場内 高温の作業スペース
製造業

今まではスポットクーラーを使用していましたが、廃棄の熱を外に排出できず結局熱いままでした。この冷風扇は、涼しい空気を循環させてくれるので、作業スペースの温度を下げることができました。リピートで4代目の購入です

4人が参考にしています
対象商品:
18440547
2021-08-04
用途:
倉庫作業
株式会社巧芸社 様 (製造業)

倉庫作業員熱中症対策の為、これまでは1シーズン5万でリースしていましたが、こちらで類似品を見つけたので購入しました。
金額も安く、涼しくて良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする