Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 一般・作業マスク
Moldex(モルデックス)の 米国検定区分N95対応マスク
4200N95使い捨てマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
18440635
品番
4200N95
参考基準価格(税別)
¥6,748
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
通気抵抗の大幅低減による快適な呼吸性能に加えメガネ・ゴーグルが曇らず声がよく通ります。
形状
カップ型
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に
トラスコ品番
788-2963
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
色
白
サイズ
M
質量(g)
255
入数(枚)
10
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
15以下
寸法(縦×横)(mm)
139×133
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
133×73×139
ひもタイプ
お面式