Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 一般・作業マスク
Moldex(モルデックス)の 米国検定区分N95対応マスク
2201N95使い捨てマスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
18440714
品番
2201N95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,666
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
顔にぴったりフィットし型崩れしにくく耐久性に優れ長時間快適に使用できます。
形状
カップ型
用途
感染症対策、備蓄、屋内外軽作業、災害救助に
トラスコ品番
788-1592
材質
メッシュ:ポリエチレン、ろ過材:ポリプロピレン、締め紐:合成ゴム、金具:鋼鉄
色
白
サイズ
S
質量(g)
175
タイプ
装着タイプ
入数(枚)
20
構造
4層
吸気抵抗(Pa)
35以下
寸法(縦×横)(mm)
120×127
粒子捕集効率(%)
95以上
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
127×63×120
ひもタイプ
お面式