6415 再使用可能耳せん ブルーロケッツ Moldex(モルデックス) 18440739

再使用可能耳せん ブルーロケッツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組注文コード18440739品番6415
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。
先端のエアクッションが快適さを提供します。
柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。
耳せんは洗って何回でも使用できます。
耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。

用途
屋内外騒音作業現場での防音対策
屋内外粉じん作業現場での防じん対策
異物混入防止対策
検知用
NRR値27コードありトラスコ品番836-5867材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレンサイズフリー質量(g)10規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12ケースなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする