Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の 耳栓
再使用可能耳せん CAMO ROCKETS 6480 コード無し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18440775
品番
6480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
NRR値
27
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
トラスコ品番
770-4747
色
カモ
サイズ
フリー
材質(本体)
熱可塑性エラストマー
質量(g)
8
規格
ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード
なし
ケース
あり