JAZZ BAND 6506

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18440845 品番6506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耳への装着圧力を大幅軽減し快適に使用できます。
オプションのネックコードにより首から下げられます。

NRR値22dB 用途頻繁に取り外しが必要な一般騒音作業現場 トラスコ品番770-4780 材質【耳栓】発泡ポリウレタン、【バンド】ABS樹脂 グリーン 質量(g)32 規格JIS T8161EP-1 寸法(幅W×高さH)(mm)120×150 コードあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-03
用途:
建設現場での音の出る作業時
建設業・工事業

首からぶら下げておけば必要な時にすぐに装着できるのがいいです。プラグの形状も耳にフィットします。
一方でプラグの部分が取れやすいものがあったり、アーチ部分が折れやすくすぐに買い替えないといけない時が多々あります。
もっと柔軟性と強度を持たせた製品開発を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする