使い捨て耳せん SOFTIES 6600 コード無し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード18440854 品番6600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57
販売価格(税別)
52

モルデックス独自の高性能素材を採用し最高レベルの遮音性能を発揮します。

NRR値33 用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI トラスコ品番770-4798 イエロー サイズフリー 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)1.8 規格JIS T8161EP-1 コードなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18440854
2024-03-03
用途:
機械操作時
製造業

太さは自分には少し太く感じましたが遮音性は満足しています。

対象商品:
18440854
2023-07-26
用途:
就寝時、他家の室外機がうるさい時
サービス業

極めて普通。
写真では黄色だが送られて来たのはサイケデリックな色合いの物だったので閉口している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする