Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の 耳栓
使い捨て耳せん SPARKPLUGS 6604 コード無し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18440863
品番
6604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57
販売価格(税別)
¥
52
バスケットに入れる
カラフルなマーブル色です。
NRR値
33
用途
一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRI
トラスコ品番
770-4801
色
カモ
サイズ
フリー
材質(本体)
発泡ポリウレタン
質量(g)
1.6
規格
JIS T8161EP-1
コード
なし