6880 コード付きスパークプラグ プラグステーション Moldex(モルデックス) 18440897 6880 コード付きスパークプラグ プラグステーション Moldex(モルデックス) 18440897 6880 コード付きスパークプラグ プラグステーション Moldex(モルデックス) 18440897

コード付きスパークプラグ プラグステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(150組) 注文コード18440897 品番6880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

どなたにも簡単にコード付使い捨て耳せんを使用することができます。
とても目立ちますので防音保護プログラムへの認識向上に役立ちます。
ディスペンサーは密閉式でとても清潔で衛生的です。
個装されたコード付き耳せんを底部から簡単につまみ出すことができます。

NRR値33dB 用途屋内外騒音作業現場での防音対策、屋内外粉じん作業現場での防じん対策 トラスコ品番836-5869 サイズM 材質(本体)発泡ポリウレタン 質量(g)800 規格JIS T8161EP-1 コード長さ(mm)730 コードあり 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)140×152×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする