Moldex(モルデックス)
Moldex(モルデックス)の 耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ
Moldex(モルデックス)の イヤーマフ
M1プレミアムイヤーマフ 6100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18440933
品番
6100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
6段階の長さ調節機能付です。コンパクトな折りたたみ式です。
あざやかなレインボーカラーの外観で引き立ちます。
NRR値
29dB
用途
一般騒音作業現場、聴覚過敏
トラスコ品番
770-4666
材質
ABS樹脂・EVA
質量(g)
387
タイプ
折りたたみ式
規格
JIS T8161EM
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×180