ハズキルーペ(Hazuki)
ハズキルーペ(Hazuki)の 光学測定器
ハズキルーペ(Hazuki)の ルーペ/拡大鏡
ハズキルーペ(Hazuki)の メガネルーペ
ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18441134
品番
クリアレンズ チタン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,167
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」
大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。
ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。
倍率(倍)
1.32
付属品
専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書
質量(g)
16.5
タイプ
クール
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×27.3
レンズサイズ(mm)
W127×H23.5
材質(フレーム)
特殊ポリアミド樹脂
フレーム長(mm)
156.5
材質(レンズ)
アクリル樹脂
焦点距離
目安/50〜70(約cm)
ブルーライトカット率
0.35
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18441134
クリアレンズ チタン
39956203
-
ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応クリアレンズ
ハズキルーペ(Hazuki)
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です