ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18441159 品番カラーレンズ チタン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,167
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

メガネ型拡大鏡ハズキルーペ最小サイズの「ハズキ クール」
大きく見える機能はそのままに、さらにレンズを小さくしたモデルです。
ポケットサイズで衝撃にも強いため持ち運びに便利です。

倍率(倍)1.32 付属品専用ケース/メガネクロス/使用説明書兼保証書 質量(g)16.5 タイプクール 寸法(幅W×高さH)(mm)145×27.3 レンズサイズ(mm)W127×H23.5 材質(フレーム)特殊ポリアミド樹脂 フレーム長(mm)156.5 材質(レンズ)アクリル樹脂 焦点距離目安/50〜70(約cm) ブルーライトカット率0.55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18441159 カラーレンズ チタン 39956264 - ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ ハズキルーペ(Hazuki) ハズキルーペ クール 1.32倍 ブルーライト対応カラーレンズ ハズキルーペ(Hazuki) 1個 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする