EARTH MAN
ダイヤモンドカッター4枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(4枚)
注文コード
18441229
品番
リム×2枚+セグメント×2枚
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
(リム・セグメント)105
穴径(Φmm)
(リム・セグメント)20/付属リング:15
刃厚(mm)
(リム)2.1、(セグメント)1.8
セット内容
Φ15mmリング
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
(リム・セグメント)14500