FS200-WH タニタ 体組成計 FS200 WH タニタ 18441746 FS200-WH タニタ 体組成計 FS200 WH タニタ 18441746 FS200-WH タニタ 体組成計 FS200 WH タニタ 18441746

タニタ 体組成計 FS200 WH

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18441746 品番FS200-WH
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

体組成計 スタンダードモデル

付属品アルカリ単3乾電池×4本 材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268 ホワイト 測定範囲0 〜 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス 質量(g)約1100(電池含む) 電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重 最小表示(g)100 最小目盛100g 測定単位100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
風呂上がり、家族分けて測っています
第一印刷株式会社 様 (製造業)

設定と使用するまで、かなり長い時間がかかりました、リセットや最初のスイッチONが分からず、高齢者には、難しいかったよ。モニターが消えている状態で乗るだけは、気づく事ができなかった。 秤に乗ればスイッチ ONと表示して欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする