TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 安全ベスト・タスキ
TAKAGI(高儀)の 安全ベスト
TAKAGI(高儀)の ベスト型 安全ベスト
反射安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18442464
品番
-
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。
サイズ
フリー
用途
夜間作業や道路上での安全確保に
付属品
氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ
幅(cm)
反射テープ:約7
テープ地色
シルバー
色(本体)
黒