曜日別特売
- 反射安全ベスト TAKAGI(高儀) 18442473

反射安全ベスト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18442473品番-
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
腰袋や安全帯の邪魔になりにくいショートサイズ。
氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ付き。

用途夜間作業や道路上での安全確保にサイズフリー付属品氏名・会社名・血液型記入タグ、ポーチ幅(cm)反射テープ:約7テープ地色イエロー色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18442473
2019-07-15
用途: 交通整理

周りもメッシュでしっかりしていて、目立つので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする