TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 安全ベスト・タスキ
TAKAGI(高儀)の 安全ベスト
TAKAGI(高儀)の タスキ型 安全ベスト
反射安全ベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18442489
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
面ファスナーでウエストサイズが調整可能です。
反射テープ使用で視認性アップ。
動きやすいタスキ型。
氏名・会社名・血液型記入タグ、収納袋付き。
サイズ
フリー
用途
夜間作業や道路上での安全確保に
付属品
氏名・会社名・血液型記入タグ、収納袋
タイプ
タスキ型
幅(cm)
反射テープ:約6
テープ地色
シルバー