DJ-PHM10 ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコ 18442708 DJ-PHM10 ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコ 18442708 DJ-PHM10 ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコ 18442708

ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18442708 品番DJ-PHM10
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー
ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。
交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。
設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。

種類特定小電力トランシーバー 質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む) 定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAh チャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch 消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20 通信方式単信、半複信、複信 周波数範囲(MHz)421/422/440 防塵防水性能IP67 送信出力10mW、1mW 外部端子DC5V〜6V EIAJ区分2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23) 受信感度-14dBu以下(12dB SINAD) 動作温度範囲(℃)-10〜+50(但し充電は0〜+40) 電波型式F3E(FM)、F1D(FSK) 低周波出力80mW以上
関連資料:製品カタログ(1.3MB)
注意
※この製品に対応するヘルメットのふち(つば)の幅は15mm以内です。
※また、それ以内でも曲がっているなど特殊なつばには装着できないことがあります。
※スポーツ、バイクなど作業用ヘルメット以外のものは安全面や風切音の問題があり、お使いになれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする