チップ CNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 形状ひし形 80° 注文コード18442926 品番CNMG090404E-TSF T9115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はコーナーR・コーナー半径・形状など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。

シリーズ
EcoTurn
この商品の詳細な特徴はこちらです。
形状ひし形 80° 材質T9115 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)ネガ 0 チップブレーカTSF 用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 仕様両面タイプ 勝手ニュートラル 分類CVDコーティング 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.4 適合被削材種 送り速度(mm/rev)0.08〜0.4 材種T9115 最大切込みap(mm)0.2〜1.5
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18442926 CNMG090404E-TSF T9115 31343473 CNMG090404E-TSF T9215 チップ CNMG*E-TSF タンガロイ チップ CNMG*E-TSF タンガロイ 1箱(10個) 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする