※色違いです

チップ CNMG*E-TSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.8 形状ひし形 80° 注文コード18442944 品番CNMG090408E-TSF GT9530
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はコーナーR・コーナー半径・形状など12種類から選べます 他の種類を見る

小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 低切込みでの切りくず処理に優れた仕上げ切削用TSF形チップブレーカ付き。

形状ひし形 80° 材質GT9530 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)ネガ 0 チップブレーカTSF 用途旋削用チップ、仕上げ切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。 仕様両面タイプ シリーズEcoTurn 勝手ニュートラル 分類コーテッドサーメット 内接円(mm)9.525 コーナーR(mm)0.8 適合被削材種 送り速度(mm/rev)0.08〜0.4 材種GT9530 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)0.2〜1.5
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※一般的なレギュラーサイズチップ(CNMG1204□□、内接円径Φ12.7mm)用ホルダには、装着できません。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする