画像準備中

チップ DNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH630 注文コード18443048 品番DNMG150408R-S AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など41種類から選べます 他の種類を見る
形状55°ひし形 材質AH630 仕様(材質の特長)ステンレス加工用PVD材種、(ブレーカ)S形 中切削用ブレーカ付き 勝手付き 適合旋削加工用M級ネガチップ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18443048 DNMG150408R-S AH630 72354118 DNMG150408R-S AH6225 チップ DNMGR/L-S タンガロイ チップ DNMGR/L-S タンガロイ 1箱(10個) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする